Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peha-soft® powderfree Untersuchungs-Handschuhe, Latex, Größe L


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Peha-soft® powderfree Untersuchungs-Handschuhe, Latex, Größe L
Peha-soft® powderfree Untersuchungs-Handschuhe, Latex, Größe L
Artikel-Nr.:
     6834-9421625
Hersteller:
     Hartmann
Herst.-Nr.:
     9421625
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe

Die Peha-soft® powderfree Handschuhe aus Naturlatex sind für Untersuchungen jeder Art entwickelt. Sie besitzen eine ausgezeichnete anatomische Passform und haben eine mikroraue Oberfläche für ein gutes Tragegefühl und dank textuiertem Fingerbereich eine besonders hohe Griffintesität.  Die Peha-soft® powderfree Latex Handschuhe sind gepudert.

Produkteigenschaften:

  • Peha-soft® powderfree Handschuhe aus Naturlatex
  • für Untersuchungen jeder Art
  • ausgezeichnete anatomische Passform mit Rollrand
  • angenehmes Tastgefühl und einen guten Griff
  • puderfrei
  • im praktischen Spenderkarton
  • Farbe: creme
Weitere Informationen:
Farbe:
creme RAL
Größe::
L
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh latex puderfrei l, gummi handschuh, einweg gummihandschuh, Handschuhe Latexfrei, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, einmalhandschuh puderfrei, Handschuhe, Puderfrei, Handschuh schwarz, Nitrilhanschuh schwarz, Handschuh EN 455, Handschuh AQL 1, 5
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 6,40*
€ 8,37*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 6,45*
€ 9,67*
Lager 6834
70
1
€ 4,90*
ab € 6,40*
€ 9,68*
Preise: Lager 6834
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,68*
€ 11,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,50*
€ 11,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,90*
€ 10,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,29*
€ 9,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,99*
€ 9,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,40*
€ 7,62
pro Packung
1 Packung enthält 100 Pakete (ab € 0,064* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6834
Versand: Lager 6834
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 23,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 23,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hartmann
9421615
ab € 6,40*
Ähnlich
Hartmann
9421605
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.