| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-859421625 Herst.-Nr.: 9421625 EAN/GTIN: 4049500949750 |
| |
|
| | |
| Der Peha-Soft Einmalhandschuh besteht aus weichem Latex, ist puderfrei, hat ein texturierten Fingerbereich für ausgezeichnetes Tastempfinden, ist hochelastisch, sicher und reißfest, besitzt eine hervorragende Passform und ist links wie rechts zu tragen. Die Anforderung der DIN EN 455 Teil I Anforderung und Prüfung auf Dichtigkeit (AQL <,= 1,5) sowie Teil II Anforderung und Prüfung der physikalischen Eigenschaften erfüllt Peha-Soft in vollem Umfang. Größe: L Anzahl: 100 Latexhandschuhe pro Box Pharmazentralnummer (PZN Nummer): 07126891 Weitere Informationen: | | Art: | Latexhandschuhe | Farbe: | weiß | Puderung: | puderfrei | Norm: | EN455 | Größe: | L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh latex puderfrei l, gummi handschuh, einweg gummihandschuh, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Handschuhe, Paul Hartmann AG, Schutzhandschuhe, Arbeitshandschuhe, Montagehandschuhe, LatexhandschuheHandschuhe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 10 | | € 12,95* | ab € 6,40* | € 8,37* | | | | Lager 9428 | 21 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 6,45* | € 9,67* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 6,40* | € 9,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Pakete (ab € 0,0645* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|