Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-3515014 Herst.-Nr.: 43311 EAN/GTIN: 4011459433116 |
| |
|
| | |
| Mistral 400M E 500 Meter Reichweite (Freifeld) Die störungsfreie Funkverbindung bis zu 500 Meter garantiert einen zuverlässigen Türgong. 16 polyphone Melodien Mit der großen Auswahl an ansprechenden Klingeltönen individualisieren Sie Montageart: sonstige, Drahtlos: true, Gehäusefarbe: sonstige, Stromart: AC, Lautstärke: 80 dB, max. Reichweite: 500 m, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Breite in Teilungseinheiten: 3,44, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP20, Batterie eingebaut: false, Schutzart (NEMA): 1, Stromaufnahme: 0,03...0,05 A Farbe Empf. / Sender: anthrazit / weiß Weitere Informationen: | | Hersteller: | Grothe GmbH | Produkt Typ: | MISTRAL400E | Ident Code: | 43311 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 42,28* | € 55,36* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 41,19* | € 55,36* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 45,79* | € 60,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,97* | € 61,37* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 47,81* | € 62,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|