Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16757944 Herst.-Nr.: 43311 EAN/GTIN: 4011459433116 |
| |
|
| | |
| Steckdosenfunkgong Empf. 6Melodien/Blitzl.,ws MISTRAL 400E Mistral 400M E 500 Meter Reichweite (Freifeld) Die störungsfreie Funkverbindung bis zu 500 Meter garantiert einen zuverlässigen Türgong. 16 polyphone Melodien Mit der großen Auswahl an ansprechenden Klingeltönen individualisieren Sie Weitere Informationen: | | Gehäusefarbe: | sonstige | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Lautstärke: | 80 dB | Nennspannung: | 230 V | Schutzart (IP): | IP20 | Schutzart (NEMA): | 1 | Stromart: | AC | Stromaufnahme: | 0,03..0,05 A | Batterie eingebaut: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 45,23* | € 59,04* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 46,06* | € 60,28* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 47,35* | € 62,15* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,18* | € 63,14* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 48,27* | € 63,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|