Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe Funkklingel Empfänger 43311 Mistral 400M E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W29106
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43311
EAN/GTIN:
     4011459433116
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
17 ansprechende polyphone Melodien (2-/3-Klang, Westminster, Pop, Klassik, besondere Ruffolge für Hörgeschädigte etc.) und SILENCE-Funktion mit LED-Kontrolle. ALARM-Funktion mit DIN-Notrufton für besondere Situationen. Benutzerfreundliche Auswahl von Melodien und 500 mJ-Blitzlicht. 4stufiger Schiebeschalter zur Rufsignal-Einstellung (1-Melodie/Blitz, 2-nur Melodie, 3-nur Blitz, 4-Mute). Stufenlose Lautstärkeregulierung. 13fache Rufunterscheidung für optimale Zugangskontrolle. Zentralruf: mehrere Empfänger können durch einen Sender angesteuert werden. Individualruf: jeder Empfänger kann durch zusätzliche Sender individuell angesteuert werden. Matrixruf: Kombination von Zentral- und Individualruf möglich.
Features:
Funkreichweite bis 500 m
17 Melodien einstellbar
Hinweise:
Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Lautstärke:
82 dBA
Frequenz:
868 MHz
Einstellbare Lautstärke:
Stufenlos
Empfängermaße:
126 x 60 x 45 mm
Max. Reichweite im Freifeld:
500 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Melodien:
16
Komponente:
Empfänger
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Funkklingel
Weitere Suchbegriffe: Funkgong, Funktürklingel, Melodiegong, Elektronischer Türgong, Türgong, funk-gong grothe, funk gong, funkgong 400m, Grothe, Mistral 400M E, Zweitklinge
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 42,35*
€ 55,57*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 40,95*
€ 55,57*
€ 5,46*
ab € 46,17*
€ 60,36*
Frei Haus
ab € 46,76*
€ 61,60*
1 Tag
2
€ 4,99*
ab € 48,12*
€ 63,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
43310
ab € 59,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.