Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe MISTRAL 400M Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe MISTRAL 400M Weiß
Grothe MISTRAL 400M Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34497628
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
17 ansprechende polyphone Melodien (2-/3-Klang, Westminster, Pop, Klassik, besondere Ruffolge für Hörgeschädigte etc.) und SILENCE-Funktion mit LED-Kontrolle
ALARM-Funktion mit DIN-Notrufton für bes. Situationen
benutzerfreundliche Auswahl von Melodien und markantes LED-Blitzlicht
4-stufiger Schiebeschalter zur Rufsignal-Einstellung (1-Melo­die/Blitz, 2-nur Melodie, 3-nur Blitz, 4-Mute)
Stufenlose Lautstärkeregulierung
wasserdichter Combi-Funktaster mit Namensschild und LED-Sendekontrolle
13-fache Rufunterscheidung für optimale Zugangskontrolle
Zentralruf: mehrere Empfänger können durch einen Sender angesteuert werden
Individualruf: jeder Empfänger kann durch zusätzliche Sender individuell angesteuert werden
Matrixruf: Kombination von Zentral- und Individualruf mögl.
Empfänger-/Sender ab Werk vorprogrammiert. Einfachstes Anlernen weiterer Sender auf Tastendruck. System easyTIP
Lautstärke Stufenlos verstellbar
vierstufiger Schiebeschalter (Stumm, nur Blitz, nur Ton, Blitz&Ton)
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Merkmale
Anzahl der Klingeltöne
17
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
43311
ab € 41,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.