Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenfunkgong Empf. 6Melodien/Blitzl.,ws MISTRAL 400E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosenfunkgong Empf. 6Melodien/Blitzl.,ws MISTRAL 400E
Steckdosenfunkgong Empf. 6Melodien/Blitzl.,ws MISTRAL 400E
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-16757944
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43311
EAN/GTIN:
     4011459433116
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel

Steckdosenfunkgong Empf. 6Melodien/Blitzl.,ws MISTRAL 400E

Mistral 400M E 500 Meter Reichweite (Freifeld) Die störungsfreie Funkverbindung bis zu 500 Meter garantiert einen zuverlässigen Türgong. 16 polyphone Melodien Mit der großen Auswahl an ansprechenden Klingeltönen individualisieren Sie
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
80 dB
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0,03..0,05 A
Batterie eingebaut:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 42,29*
€ 55,24*
€ 4,00*
ab € 41,07*
€ 55,24*
€ 5,46*
ab € 46,01*
€ 60,01*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 46,82*
€ 61,24*
1 Tag
2
€ 4,99*
ab € 48,07*
€ 62,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
43310
ab € 55,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.