Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandausleger mitt.60x110mm bandverzinkt DIN EN 10346 inkl. Zub KTAM100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2304391
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     1-KTAM100
EAN/GTIN:
     4013339186303
Suchbegriffe:
Hängestiel
Hängestielausleger
Stielausleger
Wandausleger
Hängestiel- und Wandausleger, mittelschwer, zur Wand- und Hängestielmontage, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör. Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Verankerung mit dem tragenden Untergrund bzw. bei vorschriftsmäßigen Montagen an Hängestielen. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) Auflagehöhe H: 60 mm Auflagelänge L: 110 mm Tragfähigkeit F bei L/2: 1,2 kN im System geprüft Werkstoff Ausleger: Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346 Breite: 40 mm, Ausführung: Wand- und Stielausleger, Höhe: 60 mm, Oberflächenschutz: bandverzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 110 mm, Werkstoff: Stahl, Tragfähigkeit: 1,2 kN, Winkel: 90 °, Geeignet für Funktionserhalt: false, Geeignet für Kabeltragsystembreite: 50...100 mm Tragfähigkeit (N): 1200 Maße B (mm): 110
Weitere Informationen:
Hersteller:
NIEDAX GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
KTAM100
Ident Code:
1-KTAM100
Weitere Suchbegriffe: hängestiel niedax, hängestiel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,95*
ab € 1,94*
€ 2,62*
1
€ 5,46*
ab € 1,84*
€ 2,93*
2 Tage
133
1
€ 5,90*
ab € 1,85*
€ 2,95*
3 Tage
1717
1
€ 5,80*
ab € 1,92*
€ 3,06*
Lager 6808
64
1
€ 4,99*
ab € 2,16*
€ 3,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
KTAM200
ab € 2,79*
Ähnlich
Niedax
KTAM300
ab € 4,17*
Ähnlich
Niedax
KTAM400
ab € 5,93*
Ähnlich
Niedax
ab € 8,12*
Ähnlich
Niedax
ab € 10,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.