Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax Wandausleger KTAM 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-247820
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KTAM 100
EAN/GTIN:
     4013339186303
Suchbegriffe:
Ausleger
Konsole
Tragkonsole
Wandausleger
Niedax Wandausleger KTAM 100 Länge 110mm, Höhe 60mm, Ausführung Wandausleger, Winkel 90 ...

90°, Tragfähigkeit 1,2kN, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche bandverzinkt, Farbe ohne, Mittelschwere Ausführung, inklusive Befestigungsschrauben, Tragfähigkeit: 1200 N

Weitere Informationen:
Länge:
110 mm
Höhe:
60 mm
Ausführung:
Wandausleger
Winkel:
90 °
Tragfähigkeit:
1.2 kN
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
bandverzinkt
Farbe:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wandkonsole
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 1,84*
€ 2,93*
2 Tage
97
1
€ 5,90*
ab € 1,85*
€ 2,95*
3 Tage
70
1
€ 6,40*
ab € 1,95*
€ 3,10*
3 Tage
510
1
€ 4,95*
ab € 1,95*
€ 3,11*
Lager 5382
5 Tage
29
1
€ 5,80*
ab € 2,19*
€ 3,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
KTAM200
ab € 2,79*
Ähnlich
Niedax
KTAM300
ab € 4,19*
Ähnlich
Niedax
KTAM400
ab € 6,06*
Ähnlich
Niedax
ab € 8,07*
Ähnlich
Niedax
ab € 10,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.