Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WandStielausleger 50-600x115mm 610mm ST 1200N KTAM600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandausleger KTAM 600
Wandausleger KTAM 600
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C150C10
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339186808
Suchbegriffe:
Hängestiel
Hängestielausleger
Stielausleger
Wandausleger
WandStielausleger 50-600x115mm 610mm ST 1200N KTAM600
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Breite:
40 mm mm
Farbe:
ohne
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 - 600 mm
Höhe:
115 mm mm
Länge:
610 mm mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1200 N
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: hängestiel niedax, hängestiel, wand- und stielausleger, Ankerschienenausleger, Ausleger, Ausleger für Kabelbahn-System, Ausleger für Kabeltragsystem, Ausleger für Stiel, Ausleger für Wand, Doppelausleger, Doppelwandausleger, Kabelträger-Wandkonsole, Klemmausleger, Klemmausleger für Kabeltragsystem, Konsole, Profilschienenausleger, Profilschienenausleger mit Profil, Stielausleger für Gewindestange, Tragkonsole, Tragkonstruktion, Wand- und Stielausleger, Wand-/Profilschienenausleger, Wandausleger für Kabeltragsystem, Wandausleger mit Doppelprofil, Wandausleger mit Profil, Wandkonsole, Zubehör für Kabelrinne, Zubehör für Kabelträger, Zubehör für Kabeltragsystem
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 10,15*
€ 13,00*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,11*
€ 15,75*
5 Tage
13
1
€ 5,80*
ab € 11,38*
€ 16,12*
1 Tag
22
1
€ 5,90*
ab € 11,51*
€ 16,31*
1 Tag
4
1
€ 4,99*
ab € 11,97*
€ 16,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 130,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
KTAM100
ab € 1,84*
Ähnlich
Niedax
KTAM200
ab € 2,80*
Ähnlich
Niedax
KTAM300
ab € 4,18*
Ähnlich
Niedax
KTAM400
ab € 6,03*
Ähnlich
Niedax
ab € 8,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.