Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WandStielausleger 50-100x60mm 110mm ST 1200N KTAM100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WandStielausleger 50-100x60mm 110mm ST 1200N
WandStielausleger 50-100x60mm 110mm ST 1200N
Artikel-Nr.:
     262-C150C05
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339186303
Suchbegriffe:
Hängestiel
Hängestielausleger
Stielausleger
Wandausleger
WandStielausleger 50-100x60mm 110mm ST 1200N KTAM100
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Breite:
40 mm mm
Farbe:
ohne
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 - 100 mm
Höhe:
60 mm mm
Länge:
110 mm mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1200 N
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: hängestiel niedax, hängestiel, Ankerschienenausleger, Ausleger, Ausleger für Kabelbahn-System, Ausleger für Kabeltragsystem, Ausleger für Stiel, Ausleger für Wand, Doppelausleger, Doppelwandausleger, Kabelträger-Wandkonsole, Klemmausleger, Klemmausleger für Kabeltragsystem, Konsole, Profilschienenausleger, Profilschienenausleger mit Profil, Stielausleger für Gewindestange, Tragkonsole, Tragkonstruktion, Wand- und Stielausleger, Wand-/Profilschienenausleger, Wandausleger für Kabeltragsystem, Wandausleger mit Doppelprofil, Wandausleger mit Profil, Wandkonsole, Zubehör für Kabelrinne, Zubehör für Kabelträger, Zubehör für Kabeltragsystem
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 1,84*
€ 2,93*
2 Tage
97
1
€ 5,90*
ab € 1,85*
€ 2,95*
3 Tage
70
1
€ 6,40*
ab € 1,95*
€ 3,10*
3 Tage
510
1
€ 4,95*
ab € 1,95*
€ 3,11*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 2,51*
€ 3,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 63,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
KTAM200
ab € 2,79*
Ähnlich
Niedax
KTAM300
ab € 4,19*
Ähnlich
Niedax
KTAM400
ab € 6,06*
Ähnlich
Niedax
ab € 8,07*
Ähnlich
Niedax
ab € 10,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.