Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesichtsmaske Typ II, Farbe orange, 5er Sleeve


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild - Gesichtsmaske orange
Produktbild - Gesichtsmaske orange
Produktbild Gesichtsmaske Verpackung
Artikel-Nr.:
     669-CMM-05-S
Hersteller:
     Kandinsky
Herst.-Nr.:
     CMM-05-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung

Gesichtsmaske Typ II, CE zertifiziert, EN 14683, Made in Germany

Hochwertige und in Deutschland hergestellte medizinische Gesichtsmaske mit hervorragender Filterleistung (BFE) > 98% in hygienischer Verpackung. Latexfrei und mit hohem Atemkomfort.
Weitere Informationen:
Größe:
Einheitsgröße
Farbe:
orange
Material:
Filtervlies von InnovaMed® | latexfrei
Norm:
EN 14683 | CE zertifiziert
Besonderheiten:
Bakterielle Filterleistung BFE > 98%
Extra:
Flauschige Innenlage für angenehmen Tragekomfort | hoher Atemkomfort
Produzent:
Curt Maria Medical GmbH
Herkunft:
Made in Germany
Hinweis zur Lieferung:
Hygienische Verpackung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 75.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 0,376* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 150 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Beutel
€ 2,48*
€ 2,95
pro Beutel
ab 300 Beutel
€ 2,44*
€ 2,90
pro Beutel
ab 750 Beutel
€ 2,24*
€ 2,67
pro Beutel
ab 1500 Beutel
€ 2,19*
€ 2,61
pro Beutel
ab 4200 Beutel
€ 2,04*
€ 2,43
pro Beutel
ab 75000 Beutel
€ 1,88*
€ 2,24
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kandinsky
CMM-07-S
ab € 1,89*
Ähnlich
Kandinsky
CMM-03-S
ab € 1,88*
Ähnlich
Kandinsky
CMM-08-S
ab € 1,88*
Ähnlich
Kandinsky
CMM-04-S
ab € 1,88*
Ähnlich
Kandinsky
CMM-01-S
ab € 1,89*
Ähnlich
Kandinsky
CMM-06-S
ab € 1,89*
Ähnlich
Kandinsky
CMM-02-S
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.