Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex-Lichtschranke polarisiert - PRK18B.T2/2N-6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, PRK18B.T2/2N-6000
Artikeldetailsicht 1, PRK18B.T2/2N-6000
Artikeldetailsicht 2, PRK18B.T2/2N-6000
Artikel-Nr.:
     6682-50117360
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50117360
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Applikation: Erkennung von hochtransparenten Flaschen, Erkennung von hochtransparenten Folien und Glasscheiben
Sonderausführung: Autokollimation
Grenzreichweite: 0 ... 4,8 m
Lichtquelle: LED, rot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, NPN, hellschaltend
Schaltausgang 2: Transistor, NPN, dunkelschaltend
Schaltfrequenz: 1.500 Hz
Anschluss: Leitung, 6.000 mm, 4 -adrig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 15 mm x 47 mm x 32,5 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall
Bedienelemente: Mehrgang-Potentiometer
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C
Schutzart: IP 67, IP 69K

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
32.5 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
47 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 216,98*
€ 268,70*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 222,20*
€ 274,41*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 268,33*
€ 311,72*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 298,13*
€ 339,40*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 290,26*
€ 354,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,72*
€ 370,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,65*
€ 358,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,25*
€ 343,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,45*
€ 333,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,33*
€ 319,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50003189
ab € 4,33*
Zubehör
Leuze electronic
50003192
ab € 7,62*
Zubehör
Leuze electronic
50020833
ab € 12,51*
Zubehör
Leuze electronic
50117828
ab € 28,51*
Zubehör
Leuze electronic
50117829
ab € 24,77*
Zubehör
Leuze electronic
50117830
ab € 28,71*
Zubehör
Leuze electronic
50124510
ab € 46,42*
Zubehör
Leuze electronic
50023525
ab € 4,32*
Zubehör
Leuze electronic
50040820
ab € 5,40*
Zubehör
Leuze electronic
50117253
ab € 10,54*
Zubehör
Leuze electronic
50117252
ab € 10,34*
Zubehör
Leuze electronic
50117251
ab € 12,74*
Zubehör
Leuze electronic
50134985
ab € 6,34*
Zubehör
Leuze electronic
50117583
ab € 23,99*
Zubehör
Leuze electronic
50022816
ab € 7,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.