Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze PRK18B.T2/2N-6000 Reflex Licht- schranke polaris. 0-4,8m 50117360


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0764420
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50117360
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
Applikation: Erkennung von hochtransparenten Flaschen, Erkennung von hochtransparenten Folien und Glasscheiben, Sonderausführung: Autokollimation, Grenzreichweite: 0 ... 4,8 m, Lichtquelle: LED, rot, Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC, Digitale Schaltausgänge: 2 St., Schaltausgang 1: Transistor, NPN, hellschaltend, Schaltausgang 2: Transistor, NPN, dunkelschaltend, Schaltfrequenz: 1.500 Hz, Anschluss: Leitung, 6.000 mm, 4 -adrig, Bauform Gehäuse: kubisch, Abmessungen: 15 mm x 47 mm x 32,5 mm, Werkstoff Gehäuse: Metall, Bedienelemente: Mehrgang-Potentiometer, Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C, Schutzart: IP 67, IP 69K
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,28*
€ 244,86*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 214,66*
€ 247,14*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 222,92*
€ 250,29*
Frei Haus
ab € 247,90*
€ 277,39*
Frei Haus
ab € 250,38*
€ 280,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,29*
€ 297,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,92*
€ 295,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,70*
€ 285,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,91*
€ 281,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,92*
€ 265,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50003189
ab € 4,35*
Zubehör
Leuze electronic
50003192
ab € 7,63*
Zubehör
Leuze electronic
50020833
ab € 12,47*
Zubehör
Leuze electronic
50117828
ab € 24,69*
Zubehör
Leuze electronic
50117829
ab € 23,74*
Zubehör
Leuze electronic
50117830
ab € 24,61*
Zubehör
Leuze electronic
50124510
ab € 37,69*
Zubehör
Leuze electronic
50023525
ab € 4,33*
Zubehör
Leuze electronic
50040820
ab € 5,34*
Zubehör
Leuze electronic
50117253
ab € 10,42*
Zubehör
Leuze electronic
50117252
ab € 10,31*
Zubehör
Leuze electronic
50117251
ab € 12,27*
Zubehör
Leuze electronic
50134985
ab € 6,28*
Zubehör
Leuze electronic
50117583
ab € 24,09*
Zubehör
Leuze electronic
50022816
ab € 7,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.