| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-105829 Herst.-Nr.: 50117253 EAN/GTIN: 4250738117952 |
| | |
|
| | |
| - Montagesystem BTU 300M-D10 für Sensoren der Baureihen 15/25C/46C von Leuze
- Für Rundstange 10 mm
- Klemmbar
- Drehbar 360°
- Justierbar Material: Stahl verzinkt/Aluminium
- Montage: Schrauben (M3 geeignet)
- Inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Montageset | Bauform: | für 15/25C/46C | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 10,56* | € 15,04* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,42* | € 15,21* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 11,52* | € 16,41* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,18* | € 17,37* | | | | Lager 1454 | | | | | | € 5,99* | ab € 12,88* | € 18,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|