Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex-Lichtschranke polarisiert - PRK 2/42,150-S8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, PRK 2/42,150-S8
Artikeldetailsicht 1, PRK 2/42,150-S8
Artikeldetailsicht 2, PRK 2/42,150-S8
Masszeichnung 1, PRK 2/42,150-S8
Artikel-Nr.:
     6682-50112137
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50112137
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Applikation: Kleinteileerkennung
Grenzreichweite: 0,07 ... 4 m
Lichtquelle: LED, rot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend
Schaltausgang 2: Transistor, NPN, hellschaltend
Schaltfrequenz: 700 Hz
Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 150 mm, M8, Kunststoff, 4 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 8 mm x 23,1 mm x 12 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Umgebungstemperatur Betrieb: -20 ... 55 °C
Schutzart: IP 67

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
12 mm
Breite:
8 mm
Höhe:
23.1 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 115,69*
€ 134,67*
Frei Haus
ab € 118,85*
€ 138,16*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 155,90*
€ 179,15*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 170,22*
€ 194,15*
Lager 6682
7
€ 15,90*
ab € 205,34*
€ 233,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,75*
€ 278,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,99*
€ 276,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,56*
€ 264,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,88*
€ 259,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,34*
€ 244,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50003192
ab € 7,59*
Zubehör
Leuze electronic
50107276
ab € 15,58*
Zubehör
Leuze electronic
50108300
ab € 2,26*
Zubehör
Leuze electronic
50112206
ab € 14,31*
Zubehör
Leuze electronic
50130848
ab € 7,52*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 10,20*
Zubehör
Leuze electronic
50130851
ab € 14,78*
Zubehör
Leuze electronic
50130852
ab € 23,68*
Zubehör
Leuze electronic
50130853
ab € 35,28*
Zubehör
Leuze electronic
50130854
ab € 8,17*
Zubehör
Leuze electronic
50130855
ab € 9,24*
Zubehör
Leuze electronic
50130856
ab € 11,64*
Zubehör
Leuze electronic
50130857
ab € 18,90*
Zubehör
Leuze electronic
50130858
ab € 30,48*
Zubehör
Leuze electronic
50130859
ab € 34,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.