Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze Electronic Reflexions-Lichtschranke PRK 2/42, 150-S8 50112137 hellschaltend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505594-BP
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50112137
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
Lichtschranke Baureihe 2

Miniatur-Sensoren mit sichtbarem Rotlicht.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M8, 4 polig · Betriebsspannung (Bereich): 10 - 30 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Reflexions-Lichtschranke · Produktabmessung, Breite: 8 mm · Produktabmessung, Höhe: 23.1 mm · Produktabmessung, Tiefe: 12 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 4 m · Schutzart: IP67/IP69K · Typ (Hersteller-Typ): PRK 2/42, 150-S8 · Weitere technische Daten: Reichweite (Referenz): mit Reflektor 100 x 100 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 8 x 23.1 x 12 mm
Produktabmessung, Tiefe:
12 mm
Produktabmessung, Höhe:
23.1 mm
Produktabmessung, Breite:
8 mm
Marke:
Leuze Electronic
Schutzart:
IP67/IP69K
Anschluss (Sensoren):
M8|ツ| 4 polig
Funktionen (Lichtschranken):
hellschaltend
Typ (Hersteller-Typ):
PRK 2/42|ツ| 150-S8
Reichweite max. (im Freifeld):
4 m
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
10 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Produkt-Art:
Reflexions-Lichtschranke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 116,57*
€ 135,37*
Frei Haus
ab € 119,54*
€ 138,88*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 156,24*
€ 180,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 169,83*
€ 195,18*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 174,80*
€ 199,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,09*
€ 214,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,96*
€ 212,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,36*
€ 207,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,17*
€ 197,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,24*
€ 185,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50003192
ab € 7,59*
Zubehör
Leuze electronic
50107276
ab € 15,54*
Zubehör
Leuze electronic
50108300
ab € 2,26*
Zubehör
Leuze electronic
50112206
ab € 14,30*
Zubehör
Leuze electronic
50130848
ab € 7,56*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 10,20*
Zubehör
Leuze electronic
50130851
ab € 14,77*
Zubehör
Leuze electronic
50130852
ab € 23,57*
Zubehör
Leuze electronic
50130853
ab € 35,55*
Zubehör
Leuze electronic
50130854
ab € 8,19*
Zubehör
Leuze electronic
50130855
ab € 9,25*
Zubehör
Leuze electronic
50130856
ab € 11,65*
Zubehör
Leuze electronic
50130857
ab € 18,91*
Zubehör
Leuze electronic
50130858
ab € 30,50*
Zubehör
Leuze electronic
50130859
ab € 35,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.