Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze PRK 2/42,150-S8 Reflex-Licht- schranke 0,07-4m 50112137


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0364699
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50112137
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
Applikation: Kleinteileerkennung, Grenzreichweite: 0,07 ... 4 m, Lichtquelle: LED, rot, Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC, Digitale Schaltausgange: 2 St., Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend, Schaltausgang 2: Transistor, NPN, hellschaltend, Schaltfrequenz: 700 Hz, Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 150 mm, M8, Kunststoff, 4 -polig, Bauform Gehause: kubisch, Abmessungen: 8 mm x 23,1 mm x 12 mm, Werkstoff Gehause: Kunststoff, Umgebungstemperatur Betrieb: -20 ... 55 ?C, Schutzart: IP 67
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 116,57*
€ 135,37*
Frei Haus
ab € 119,54*
€ 138,88*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 156,24*
€ 180,09*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 169,83*
€ 195,18*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 174,80*
€ 199,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,18*
€ 232,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,91*
€ 231,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,75*
€ 224,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,91*
€ 217,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,83*
€ 202,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50003192
ab € 7,59*
Zubehör
Leuze electronic
50107276
ab € 15,54*
Zubehör
Leuze electronic
50108300
ab € 2,26*
Zubehör
Leuze electronic
50112206
ab € 14,30*
Zubehör
Leuze electronic
50130848
ab € 7,56*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 10,20*
Zubehör
Leuze electronic
50130851
ab € 14,77*
Zubehör
Leuze electronic
50130852
ab € 23,57*
Zubehör
Leuze electronic
50130853
ab € 35,55*
Zubehör
Leuze electronic
50130854
ab € 8,19*
Zubehör
Leuze electronic
50130855
ab € 9,25*
Zubehör
Leuze electronic
50130856
ab € 11,65*
Zubehör
Leuze electronic
50130857
ab € 18,91*
Zubehör
Leuze electronic
50130858
ab € 30,50*
Zubehör
Leuze electronic
50130859
ab € 35,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.