Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze Electronic Reflexions-Lichtschranke PRK 2/42, 150-S8 50112137hellschaltend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S73301
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50112137
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
Miniatur-Sensoren mit sichtbarem Rotlicht.
Weitere Informationen:
Tiefe:
12 mm
Höhe:
23.1 mm
Breite:
8 mm
Schutzart:
IP67/IP69K
Typ:
PRK 2/42, 150-S8
Funktionen:
hellschaltend
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
4 m
Betriebsspannungsbereich:
10 - 30 V/DC
Anschluss:
M8, 4 polig
Produkt-Art:
Reflexions-Lichtschranke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 116,57*
€ 135,37*
Lager 615
Frei Haus
ab € 119,54*
€ 138,88*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 156,24*
€ 180,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 169,83*
€ 195,18*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 174,80*
€ 199,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,88*
€ 165,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,27*
€ 162,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,20*
€ 162,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,87*
€ 158,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,24*
€ 152,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,54*
€ 142,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50003192
ab € 7,59*
Zubehör
Leuze electronic
50107276
ab € 15,54*
Zubehör
Leuze electronic
50108300
ab € 2,26*
Zubehör
Leuze electronic
50112206
ab € 14,30*
Zubehör
Leuze electronic
50130848
ab € 7,56*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 10,20*
Zubehör
Leuze electronic
50130851
ab € 14,77*
Zubehör
Leuze electronic
50130852
ab € 23,57*
Zubehör
Leuze electronic
50130853
ab € 35,55*
Zubehör
Leuze electronic
50130854
ab € 8,19*
Zubehör
Leuze electronic
50130855
ab € 9,25*
Zubehör
Leuze electronic
50130856
ab € 11,65*
Zubehör
Leuze electronic
50130857
ab € 18,91*
Zubehör
Leuze electronic
50130858
ab € 30,50*
Zubehör
Leuze electronic
50130859
ab € 35,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.