Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picard Ausbeul- und Gummihammer mit Hickorystiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Picard Ausbeul- und Gummihammer mit Hickorystiel
Picard Ausbeul- und Gummihammer mit Hickorystiel
Picard Ausbeul- und Gummihammer mit Hickorystiel
Picard Ausbeul- und Gummihammer mit Hickorystiel
Picard Ausbeul- und Gummihammer mit Hickorystiel
Picard Ausbeul- und Gummihammer mit Hickorystiel
Artikel-Nr.:
     6593-Picard-2524702
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     2524702
EAN/GTIN:
     4016671010305
Suchbegriffe:
Ausbeul-Gummihammer
Gummi-Ausbeulhammer
gummi ausbeulhammer
Bestens geeignet für Ausbeularbeiten, schonende Blechbearbeitung oder andere Arbeiten, bei welcher eine empfindliche Oberfläche unbeschädigt bleiben soll. Der Gummiaufsatz mit den Durchmesser von 55mm ist leicht auswechselbar
Weitere Informationen:
Länge:
380.00 mm
Breite:
139.00 mm
Höhe:
57.00 mm
Bullet 1:
Ausbeulhammer mit Gummiaufsatz
Bullet 2:
Gummiaufsatz austauschbar
Bullet 3:
Bestens geeignet für Ausbeularbeiten
Bullet 4:
Stiel aus Hickoryholz
Bullet 5:
Made in Germany
Technische Daten:
<ul><li>Ausbeulhammer mit Gummiaufsatz<li>Gummiaufsatz austauschbar<li>Bestens geeignet für Ausbeularbeiten<li>Stiel aus Hickoryholz<li>Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: Picard, Ausbeulhammer, Gummihammer, Gummi, ausbeulen, Hammer, hämmern, Ausbeulwerkzeuge, Werkzeug, Blech, Blechbearbeitung, Metall, Metallbearbeitung, Handwerk, Handwerker, Ausbeularbeit, schonen, schonend, empfindlich, empfindliche, Oberfläche, auswechselbar, Gummiaufsatz, Hickorystiel, Hickoryholz, Hickory, Stiel, Holz, 2524702
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 60,54*
€ 77,93*
37 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 56,56*
€ 80,74*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,67*
€ 87,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
2525412
ab € 38,67*
Ähnlich
Picard
2525402
ab € 38,35*
Ähnlich
Picard
2525492
ab € 38,02*
Ähnlich
Picard
2522802
ab € 31,08*
Ähnlich
Picard
2525202
ab € 35,63*
Ähnlich
Picard
2525102
ab € 31,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.