Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlicht- und Kugelhammer 40/18 mm, Hickorystiel, 460 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlicht- und Kugelhammer 40/18 mm, Hickorystiel, 460 g
Schlicht- und Kugelhammer 40/18 mm, Hickorystiel, 460 g
Artikel-Nr.:
     415-pic2522802
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     2522802
EAN/GTIN:
     4016671010039
Suchbegriffe:
Ausbeulhammer
Ingenieurhammer
Schlosserhammer (englische Form)
Kugel- und Schlichthammer

PICARD Schlicht- und Kugelhammer, für Reparatur, Tuning und Customizing sowie Restauration von PKW und Motorrad.

Poduktbeschreibung:

  • für Karosseriebauer
  • Hammerschlag blau lackiert
  • lergierter PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
  • Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
  • Achtkant-Form für besseren Halt
  • doppelt geschweifter Hickorystiel
  • verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
  • runde Bahn, glatt, flach Duchmesser 40 mm
  • runde Bahn, glatt, stark gewölbt Durchmesser 18 mm
  • Pinne mit Kugel
Weitere Informationen:
Durchmesser:
40 / 18 mm
Gewicht:
460 g
Länge:
300 mm
Typ:
Ausbeulhammer
Weitere Suchbegriffe: Kugel-Schlichthammer, Schlicht- und Kugelhammer, Schlicht-Kugelhammer, Treibhammer, treibhammer picard, treibhammer, ingenieurhammer mit hickorystiel, Hammer, Hickorystiel, Picard, Reparatur, Schlicht-undKugelhammer, Tuning
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 33,44*
€ 44,87*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 30,95*
€ 46,13*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
2524702
ab € 56,50*
Ähnlich
Picard
2525412
ab € 38,56*
Ähnlich
Picard
2525402
ab € 38,38*
Ähnlich
Picard
2525492
ab € 38,19*
Ähnlich
Picard
2525202
ab € 35,33*
Ähnlich
Picard
2525102
ab € 31,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.