Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausbeul-Planierhammer 47x29 mm, Bahn flach, Hickorystiel, 330 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausbeul-Planierhammer 47x29 mm, Bahn flach, Hickorystiel, 330 g
Ausbeul-Planierhammer 47x29 mm, Bahn flach, Hickorystiel, 330 g
Artikel-Nr.:
     415-pic2525402
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     2525402
EAN/GTIN:
     4016671010459
Suchbegriffe:
Ausbeul-Planierhammer

PICARD Spezial Ausbeul-Planierhammer, für Reparatur, Tuning und Customizing sowie Restauration von PKW und Motorrad.

Poduktbeschreibung:

  • für Karosseriebauer
  • Hammerschlag blau lackiert
  • lergierter PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
  • Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
  • Achtkant-Form für besseren Halt
  • doppelt geschweifter Hickorystiel
  • verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
  • Vierkant-Bahn flach glatt 47 x 29 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
330 g
Länge:
300 mm
Typ:
Ausbeulhammer
Weitere Suchbegriffe: Bahnflach, Bahngewölbt, chariert, Hammer, Hickorystiel, Picard
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 41,09*
€ 55,24*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 38,15*
€ 57,00*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
2524702
ab € 56,49*
Ähnlich
Picard
2525412
ab € 38,68*
Ähnlich
Picard
2525492
ab € 38,38*
Ähnlich
Picard
2522802
ab € 30,81*
Ähnlich
Picard
2525202
ab € 35,50*
Ähnlich
Picard
2525102
ab € 31,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.