Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picard Typ 620M Latthammer, geraute Bahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Picard Typ 620M Latthammer, geraute Bahn
Picard Typ 620M Latthammer, geraute Bahn
Picard Typ 620M Latthammer, geraute Bahn
Picard Typ 620M Latthammer, geraute Bahn
Picard Typ 620M Latthammer, geraute Bahn
Picard Typ 620M Latthammer, geraute Bahn
Picard Typ 620M Latthammer, geraute Bahn
Picard Typ 620M Latthammer, geraute Bahn
Artikel-Nr.:
     6593-Picard-0062010
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0062010
EAN/GTIN:
     4016671009361
Suchbegriffe:
Lattenhammer
Latthammer
Zimmerer-Hammer
Zimmermann-Hammer

Picard-Werkzeuge erreichen schon in den Standardserien eine Lebensdauer, von der andere nut träumen können. Und für jeden Anwender wird die Qualität des Werkzeugs schon beim alltäglichen Einsatz fühlbar und sichtbar. Wo viele Hersteller aufhören, fangen wir erst an. Durch einen ergonomischen und haltbaren Griff wird die tägliche Arbeit zu einer sicheren Erfahrung. Für jede Anwendung halten die Standardserien optimal ausgeformte Hammerköpfe bereit, die unlösbar mit dem Stiel verbunden sind. Sie lassen bei jedem handgriff erleben, was Picard-Qualität heißt.

Weitere Informationen:
Länge:
320.00 mm
Breite:
170.00 mm
Höhe:
27.00 mm
Bullet 1:
<p>die Hämmer der Picard Standardserie bieten höchste Qualität für den alltäglichen Gebrauch - robust, ergonomisch &amp; preiswert</p>
Bullet 2:
<p>optimal ausgeformter, schwarz lackierter Hammerkopf, welcher unlösbar mit dem Stiel verbunden ist</p>
Bullet 3:
<p>mit schwarzem, ergonomischen Spezialgriff</p>
Bullet 4:
<p>geraute Bahn, 600g Kopfgewicht, 800g Gesamtgewicht, mit Kopfsicherung &amp; magnetischem Nagelhalter</p>
Bullet 5:
<p>Made in Germany</p>
Technische Daten:
<ul> <li>die Hämmer der Picard Standardserie bieten höchste Qualität für den alltäglichen Gebrauch - robust, ergonomisch &amp; preiswert <li>optimal ausgeformter, schwarz lackierter Hammerkopf, welcher unlösbar mit dem Stiel verbunden ist <li>mit schwarzem, ergonomischen Spezialgriff <li>geraute Bahn, 600g Kopfgewicht, 800g Gesamtgewicht, mit Kopfsicherung &amp; magnetischem Nagelhalter <li>Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannhammer, Lattenhammer (Stahlrohr), Latthammer (Stahlrohr), latthammer picard kunststoffgriff, lattenhammer (stahlrohr), lattenhammer picard, Picard, Hammer, Latt, Lattehammer, Kopfgewicht, Gewicht, Kopf, Griff, robust, Profi, professionell, qualität, langlebig, lebensdauer, hochwertig, made, in, germany, deutschland, gefertigt, 600g, 800g, Spezial, ergonomisch, ermüdungsarm, ermüdungsfrei, kopfsicherung, magnetischer, nagelhalter, tüv, zertifiziert, geprüfte, Sicherheit, Standard, Standardserie, serie, 0062000, 0062010, 620M, 620, schwarz, lackiert, günstig, preiswert, billig
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 23,20*
€ 32,00*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,37*
€ 32,72*
2 Tage
2
€ 9,50*
ab € 26,81*
€ 36,25*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0062010
ab € 15,16*
Ähnlich
Picard
0079080
ab € 49,77*
Ähnlich
Picard
0079000
ab € 49,63*
Ähnlich
Picard
0029800
ab € 25,80*
Ähnlich
Picard
0060000
ab € 12,28*
Ähnlich
Picard
0069800
ab € 27,68*
Ähnlich
Picard
0082000
ab € 25,96*
Ähnlich
Picard
0059080
ab € 48,83*
Ähnlich
Picard
0059000
ab € 48,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.