Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latthammer Black Giant, Nagelhalter, glatte Bahn, 600 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Picard Latthammer Black Giant mit glatter Bahn
Picard Latthammer Black Giant mit glatter Bahn
Artikel-Nr.:
     415-pic0082000
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0082000
EAN/GTIN:
     4016671020731
Suchbegriffe:
Lattenhammer
Latthammer
Zimmerer-Hammer
Zimmermann-Hammer

Mit dem Latthammer BlackGiant bekommst Du einen echten Meisterhammer von Picard für alle Aufgaben, bei denen es noch mehr auf sicheres Arbeiten ankommt. Auch und gerade unter schweren und schwersten Bedingungen. Höchste Qualität, beste Materialien - gekonnt kombiniert und bombenfest verbunden. Klassisches Handwerk trifft modernste Technik. Die patentierte Verbindung von Hammerkopf und Hammerstiel, der orangene Spezialgriff für besten Halt und gute Dämpfung und der magnetischen Nagelhalter machen den Picard Latthammer BlackGiant zu einem Werkzeug an dem Du Deine Freude haben wirst. Schlag für Schlag, jeden Tag, jahrelang.

Produktbeschreibung:

  • Hammerkopf schwarz lackiert, aus legiertem, gehärtetem Spezialstahl, geschmiedet und geschliffen
  • mit eingelassenem, magnetischem Nagelhalter
  • präzise ausgearbeitete Klaue und schlanke Hammerspitze, induktiv gehärtet
  • fest auf das Rohr aufgezogener Schutzring für zusätzliche Sicherheit
  • Hammerbahn sorgfältig gehärtet und besonders vergütet
  • zusätzliches Innenrohr im Hammerstiel schützt vor Verformungen bei extremer Belastung
  • schwingungsdämpfender, ergonomisch geformter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten
  • Griff und Stiel dauerhaft verbunden mit speziell entwickelten Zweikomponenten-Industriekleber
  • besondere Konstruktion verhindert, dass sich das Stielende durch den Griff hindurcharbeitet
  • VPA-/GS-geprüft
Weitere Informationen:
Gewicht:
600 g
Länge:
315 mm
Norm DIN:
DIN 7239
Typ:
Latthammer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 28,17*
€ 37,97*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,02*
€ 38,95*
1 Tag
17
€ 9,50*
ab € 32,71*
€ 43,49*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0079080
ab € 50,88*
Ähnlich
Picard
0079000
ab € 49,93*
Ähnlich
Picard
0029800
ab € 25,78*
Ähnlich
Picard
0060000
ab € 12,35*
Ähnlich
Picard
0069800
ab € 27,37*
Ähnlich
Ruthe
3006040019
ab € 22,62*
Ähnlich
Picard
0059080
ab € 48,64*
Ähnlich
Picard
E6023583
ab € 21,30*
Ähnlich
Picard
0059000
ab € 48,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.