Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latthammer Picard 600 g,geraute Bahn, mit Nagelhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latthammer, Nagelhalter, geraute Bahn, TÜV, 600 g
Latthammer, Nagelhalter, geraute Bahn, TÜV, 600 g
Artikel-Nr.:
     415-pic0062010
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0062010
EAN/GTIN:
     4016671009361
Suchbegriffe:
Lattenhammer
Latthammer
Zimmerer-Hammer
Zimmermann-Hammer

Der PICARD Latthammer das Modell, welches selbst auf der Standard-Basis in seiner Qualität überzeugtt.

Poduktbeschreibung:

  • für Zimmerer, Schreiner, Dachdecker, Dachklempner
  • Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
  • legierter PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
  • magnetischer Nagelhalter
  • mit Kopfsicherung
  • Spezialstahlrohrstiel
  • 1-Komponenten-Griff, traditionell
  • GS-geprüfte Sicherheit
  • VPA Certified
Weitere Informationen:
Gewicht:
600 g
Länge:
320 mm
Norm DIN:
DIN 7239
Typ:
Latthammer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 23,20*
€ 31,95*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,46*
€ 32,67*
€ 5,00*
ab € 25,57*
€ 34,59*
2 Tage
18
€ 9,50*
ab € 26,79*
€ 36,13*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0062010
ab € 15,21*
Ähnlich
Picard
0079080
ab € 49,03*
Ähnlich
Picard
0079000
ab € 49,21*
Ähnlich
Picard
0029800
ab € 25,68*
Ähnlich
Picard
0060000
ab € 12,32*
Ähnlich
Picard
0069800
ab € 27,49*
Ähnlich
Picard
0082000
ab € 26,01*
Ähnlich
Picard
0059080
ab € 48,49*
Ähnlich
Picard
0059000
ab € 48,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.