| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Kneetek-70002 Herst.-Nr.: 70002 EAN/GTIN: 4260138250128 |
| |
|
| | |
| KNEETEK Knieschoner SAFETEK® Cordura® - Rutschfähig, für extrem empfindliche Untergründe Die SAFETEK® Cordura® Knieschonern wurden speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen rutschfähige Oberflächen auf empfindlichen Böden erforderlich sind. Die besonders rutschfähige Cordura®-Oberfläche besteht aus zug- und scheuerfesten Nylonfasern, die extrem sensible Untergründe schonen. Zertifiziert nach EN 14404, Typ 1, erfüllen diese Knieschoner höchste Sicherheitsstandards. Das ergonomisch vorgeformte Kniebett der SAFETEK-Line gewährleistet einen einzigartig hohen Tragekomfort. Cordura® selbst besteht aus hochwertigen, zug- und scheuerfesten Nylonfasern und bietet ausgezeichnete Dämpfungseigenschaften. Die Knieschutzpolster sind direkt auf der Haut tragbar und bestens für den dauerhaften Einsatz geeignet, ohne dabei in die Kniekehle zu schneiden. Die breiten, dauerelastischen Befestigungsbänder aus Neopren® sowie die Neopren®-Einfassung mit hautsympathischer Lycra®-Beschichtung unterstützen das bequeme Tragegefühl.Entwickelt als Einheitsgröße in Deutschland entspricht das Kniepolster Leistungsstufe 1. Die Knieschoner sind wasserbeständig und wiegen nur ca. 225 g pro Stück. Mit den Abmessungen von ca. 350 x 220 x 45 mm (mit Neoprenfassung) und ca. 205 x 135 x 45 mm (definierter Schutzbereich) bieten sie eine ideale Passform. Die Sicherheitskniepolster eigenen sich ideal für Flugzeug- / Yachtbauer, Laminatleger, Parkettleger, Raumausstatter / Dekorateure, Teppich- und Fußbodenleger, Textilverarbeiter und viele andere Anwendungen, bei denen empfindliche Untergründe geschützt werden müssen.
Weitere Informationen: | | Länge: | 350.00 mm | Breite: | 220.00 mm | Höhe: | 45.00 mm | Bullet 1: | <p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><b>Rutschfähige Cordura®-Oberfläche:</b> Speziell entwickelt, um empfindliche Böden zu schützen, bietet diese Materialkombination herausragenden Grip und dabei schützt Knie und Oberflächen</span></span></p> | Bullet 2: | <p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><b>Zug- und scheuerfeste Nylonfaser:</b> Die Cordura®-Oberfläche besteht aus hochwertigem Material, das strapazierfähig und schonend zugleich ist</span></span></p> | Bullet 3: | <p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><b>Höchster Tragekomfort:</b> Ergonomisch vorgeformtes Kniebett und mit hautsympathischer Lycra®-Beschichtung sorgen für einen unvergleichlichen Tragekomfort beim täglichen Gebrauch</span></span></p> | Bullet 4: | <p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><b>EN 14404, Typ 1 Zertifizierung, LS 1</b>: Höchster Schutzstandard für anspruchsvolle Anwendungen, die sensible Untergründe erfordern</span></span></p> <p class="MsoNoSpacing"> </p> | Bullet 5: | <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><b>Entwickelt in Deutschland:</b> Einheitsgröße, Leistungsstufe 1. Mit einem Gewicht von ca. 223 g/Stück bieten diese Knieschoner höchste Qualität und Sicherheit in jeder Arbeitsumgebung</span></span></p> | Technische Daten: | <p> <ul> <li><b>Rutschfähige Cordura®-Oberfläche: Speziell entwickelt, um empfindliche Böden zu schützen, bietet diese Materialkombination herausragenden Grip und dabei schützt Knie und Oberflächen <li><b>Zug- und scheuerfeste Nylonfaser: Die Cordura®-Oberfläche besteht aus hochwertigem Material, das strapazierfähig und schonend zugleich ist <li><b>Höchster Tragekomfort: Ergonomisch vorgeformtes Kniebett und mit hautsympathischer Lycra®-Beschichtung sorgen für einen unvergleichlichen Tragekomfort beim täglichen Gebrauch <li><b>EN 14404, Typ 1 Zertifizierung, LS 1: Höchster Schutzstandard für anspruchsvolle Anwendungen, die sensible Untergründe erfordern <li><b>Entwickelt in Deutschland: Einheitsgröße, Leistungsstufe 1. Mit einem Gewicht von ca. 223 g/Stück bieten diese Knieschoner höchste Qualität und Sicherheit in jeder Arbeitsumgebung <p> |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knieschützer, kneetek kniepolster, kniepolster, kniepolster schwarz, Gelenkschutz, Arbeitskniepolster, Baukniepolster, Handwerkskniepolster, Knieschutzpolster, Profi-Kniepolster, Sicherheitskniepolster, Komfortkniepolster, Industriekniepolster, mit, Dämpfung, Knieprotektoren, Knieunterstützung |
| | |
| |