Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Druckluft-Drehschrauber, gerade, Rutschkuppl., Nm max. 13, 1/min 1800, 1/4"-Skt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-LA413-EU
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     LA413-EU
EAN/GTIN:
     0663023009810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschrauber
Druckluft-Pistolenschrauber
Druckluft-Schrauber
Druckluftschrauber
Automotive Werkzeug: Druckluft-Drehschrauber von Ingersoll-Rand, Modell LA413-EU. Einstellbare Rutschkupplung für genaue Drehmomentkontrolle. Umsteuerbar am Drücker - variable Drehzahlregelung. Abluftführung durch den Handgriff. Freie Drehzahl pro Minute: 1800; Max. Arbeitsdrehmoment 1800 1/min; Klingenhalter: 1/4 Zoll -Sechskant Schnellwechsel; Gewicht 1,1 kg; Gesamtlänge: 260 mm; Anschlußgewinde 1/4 Zoll; Mindestschlauchweite 10 mm
Weitere Informationen:
Kupplung:
Rutschkupplung
Freie Drehzahl:
1800 1/min
Max. Arbeitsdrehmoment:
13 Nm
Klingenhalter:
1/4" Schnellwechsel
Gewicht:
1,1 kg
Gesamtlänge:
260 mm
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Mindestschlauchweite:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: ingersoll rand drehschrauber, Druckluft Drehschrauber, Druckluft-Drehschrauber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,42*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,40*
€ 257,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,56*
€ 242,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,42*
€ 236,12
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Produktbild
Norbar
43214
€ 2.147,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG