Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehschrauber Pistole, Abschaltkupplung, Nm 0,3-3,4, 1/min 1000, 0,68 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-1RTNS1
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     1RTNS1
EAN/GTIN:
     0663023019536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Mittelgriffschrauber
Druckluft-Mittelhandgriffschrauber
Drehschrauber
Druckluft-Pistolenschrauber
Druckluft Drehschrauber Pistole, Abschaltkupplung, Nm 0,3-3,4, 1/min 1000, Drücker+Schubstart, Schraubengröße M4, 0,68 kg
Weitere Informationen:
Kupplung:
Abschaltkupplung
Max. Drehmoment:
3,4 Nm
Klingenhalter:
1/4" Sechskant
Anschlussgewinde:
1/8 Zoll
Mindestschlauchweite:
6 mm
Gewicht:
0,68 kg
Gesamtlänge:
217 mm
Drehmomentbereich:
0,3 - 3,4 Nm
Drehzahl:
1000 U/min
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Schrauber, Druckluftschrauber, drehschrauber, Druckluft-Drehschrauber, Druckluftdrehschrauber, Drehschrauber Pistole, Drehschrauber Pistolengriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.100,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.163,98*
€ 1.385,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.156,02*
€ 1.375,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.130,24*
€ 1.344,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.112,96*
€ 1.324,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.100,26*
€ 1.309,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ingersoll Rand
1RTQS1
ab € 1.096,28*
Ähnlich
Ingersoll Rand
371-EU
ab € 210,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.