Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehschrauber Pistole, Klauenkupplung, Nm max. 13, 1/min 1800, 1,1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-371-EU
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     371-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Mittelgriffschrauber
Druckluft-Mittelhandgriffschrauber
Drehschrauber
Druckluft-Pistolenschrauber

Druckluft-Drehschrauber umsteuerbar mit Pistolengriff. Servicewerkzeug für Gewerbe und Industrie.

  • 0,25 kW.
  • 1800 1/min.
  • Formschlüssige Klauenkupplung.
  • Ein-Hand-Umsteuerung
Weitere Informationen:
Kupplung:
Klauenkupplung
Max. Drehmoment:
13 Nm
Leistung:
0,25 kW
Klingenhalter:
1/4" Sechskant
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Mindestschlauchweite:
10 mm
Gewicht:
1,1 kg
Gesamtlänge:
188 mm
Drehmomentbereich:
0 - 13 Nm
Drehzahl:
1800 U/min
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Schrauber, Druckluftschrauber, Klauenkupplung, druckluft-schrauber ingersoll rand, drehschrauber, klauenkupplung druckluft, Druckluft-Drehschrauber, Druckluftdrehschrauber, Drehschrauber Pistole, Drehschrauber Pistolengriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,24*
€ 307,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,65*
€ 301,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,12*
€ 295,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,95*
€ 283,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,06*
€ 249,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ingersoll Rand
1RTNS1
ab € 1.103,90*
Ähnlich
Ingersoll Rand
1RTMS1
ab € 1.103,81*
Ähnlich
Ingersoll Rand
LA412-EU
ab € 278,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.