Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehschrauber Pistole, Klauenkupplung, Nm max. 13, 1/min 1800, 1,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-LA412-EU
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     LA412-EU
EAN/GTIN:
     0663023009780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Mittelgriffschrauber
Druckluft-Mittelhandgriffschrauber

Servicewerkzeug für Gewerbe und Industie.

  • Formschlüssige Klauenkupplung
  • Ein-Hand-Umsteuerung
  • Schnellwechselfutter
Weitere Informationen:
Kupplung:
Klauenkupplung
Max. Drehmoment:
13 Nm
Leistung:
0,25 kW
Klingenhalter:
1/4" Sechskant Schnellwechsel
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Mindestschlauchweite:
10 mm
Gewicht:
1,5 kg
Gesamtlänge:
184 mm
Drehzahl:
1800 U/min
Weitere Suchbegriffe: Drehschrauber, Druckluft-Drehschrauber, Druckluftdrehschrauber, Drehschrauber Pistole, Drehschrauber Pistolengriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,41*
€ 396,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,86*
€ 387,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,09*
€ 361,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,81*
€ 343,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,06*
€ 332,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ingersoll Rand
1RTNS1
ab € 1.105,04*
Ähnlich
Ingersoll Rand
1RTMS1
ab € 1.105,55*
Ähnlich
Ingersoll Rand
371-EU
ab € 209,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.