Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Drehmomentschlüssel Nortronic 50, 3/8“, 868 MHz, 5-50 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-43500
Hersteller:
     Norbar
Herst.-Nr.:
     43500
EAN/GTIN:
     5060207563062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 5- 50nm 3/8"

Elektronischer Drehmomentschlüssel 3/8“ Antriebsvierkant, 868 MHz, 5-50 Nm.

  • Präzise und rückverfolgbare Drehmoment- und Winkelsteuerung
  • Die beiden im 90°-Winkel zueinander positionierten OLED-Displays ermöglichen eine horizontale und vertikale Darstellung.
  • IP44-Schutz vor Staub und Wassereintritt
  • Aluminiumgriff in einem Stück
  • Stranggepresstes Aluminiumgehäuse
  • Drehmoment- und Winkelmesswerte können in Echtzeit an TDS gesendet oder über das USB-Kabel oder Wi-Fi heruntergeladen werden.
  • Für Wi-Fi ist ein Wireless-Adapter erforderlich, mit dem dann bis zu 8 Schlüssel gesteuert werden können
  • Möglichkeit zur Verbindung mit der ProSuite-Prozesssteuerungssoftware
Weitere Informationen:
Antrieb:
3/8 Zoll
Drehmomentbereich:
5 - 50 Nm
Gesamtlänge:
468 mm
Gewicht:
1,2 kg
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 3/8, Einstellbarer Drehmomentschlüssel, Ratsche, Fahrrad Drehmomentschlüssel, Auto Drehmomentschlüssel, Motorrad Drehmomentschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.324,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.490,31*
€ 1.773,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.471,82*
€ 1.751,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.405,54*
€ 1.672,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.365,76*
€ 1.625,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.324,19*
€ 1.575,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Norbar
43508
ab € 274,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.