Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel Norbar NorTorque Modell 100, 1/2" Vkt. nur Nm , 20-100 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-130113
Hersteller:
     Norbar
Herst.-Nr.:
     130113
EAN/GTIN:
     5060207565400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 1/2"20-100 nm

Drehmomentschlüssel NorTorque Modell 100, 1/2" Vkt. nur Nm, 20 - 100 Nm.

  • Neuer attraktiver Drehmomentschlüssel in bester Qualität.
  • Schnell und leicht einstellbar für effektivere Arbeit.
  • Genauigkeit +-3% erfüllt und übersteigt ISO6789
  • Durchsteckknarre ermöglicht eine Drehmomentsteuerung sowohl im als auch gegen den Uhrzeigersinn
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/2 Zoll
Drehmomentbereich:
20 - 100 Nm
Gesamtlänge:
375 mm
Gewicht:
0,8 kg
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/2 zoll, Einstellbarer Drehmomentschlüssel, Ratsche, Fahrrad Drehmomentschlüssel, Auto Drehmomentschlüssel, Motorrad Drehmomentschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,60*
€ 218,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,26*
€ 215,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,11*
€ 208,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,69*
€ 200,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,07*
€ 175,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Norbar
130114
ab € 154,99*
Ähnlich
Norbar
130115
ab € 164,80*
Ähnlich
Norbar
130116
ab € 180,03*
Ähnlich
Norbar
130111
ab € 140,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.