Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel Norbar NorTorque Modell 60, 3/8" Vkt. nur Nm, 12-60 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-130111
Hersteller:
     Norbar
Herst.-Nr.:
     130111
EAN/GTIN:
     5060207565394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 3/8" 12-60nm

Drehmomentschlüssel NorTorque Modell 60, 3/8" Vkt. nur Nm, 12-60 Nm.

  • Neuer attraktiver Drehmomentschlüssel in bester Qualität.
  • Schnell und leicht einstellbar für effektivere Arbeit.
  • Genauigkeit +-3% erfüllt und übersteigt ISO6789
  • Durchsteckknarre ermöglicht eine Drehmomentsteuerung sowohl im als auch gegen den Uhrzeigersinn
Weitere Informationen:
Antrieb:
3/8 Zoll
Drehmomentbereich:
12 - 60 Nm
Gesamtlänge:
328 mm
Gewicht:
0,7 kg
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 3/8, Einstellbarer Drehmomentschlüssel, Ratsche, Fahrrad Drehmomentschlüssel, Auto Drehmomentschlüssel, Motorrad Drehmomentschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,33*
€ 208,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,31*
€ 206,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,88*
€ 198,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,41*
€ 192,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,05*
€ 166,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Norbar
130113
ab € 147,63*
Ähnlich
Norbar
130114
ab € 155,07*
Ähnlich
Norbar
130115
ab € 164,04*
Ähnlich
Norbar
130116
ab € 179,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.