Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Chemikalienschutzhandschuhe "Pirat", rotbraun, 27 cm, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6451-640451
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     640451
EAN/GTIN:
     4059276026043
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Pirat Vinyl-Chemikalienschutzhandschuh, rotbraun, Premium-Qualität, Volltauchung - Handinnenfläche, Handrücken und Stulpe mit Vinyl Beschichtung, hochwertiger Baumwolle-Liner, Stulpe, guter Tragekomfort, gute Passform, gute Abriebwerte für eine lange Standzeit, besonders robust, Beständigkeit gegen Öle und Fette, flüssigkeitsdicht, Länge ca. 27 cm
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
rotbraun
Material:
Beschichtung: Vinyl / Träger: Baumwolle
Länge:
27 cm
Art des Schutzes:
Chemikalienschutz
Liste der definierten Prüfchemikalien:
A | K | L | M | P | T
Verpackung:
12 Paar / 120 Paar im Karton
Norm:
Kategorie III EN 388:2016 Level 4121X, EN ISO 374-1:2016 Typ A AKLMPT, EN ISO 374-5:2016 VIRUS
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,51*
€ 3,39*
Lager 6451
200
12
€ 4,99*
ab € 2,38*
€ 3,78*
Preise: Lager 6451
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,78*
€ 4,50
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,72*
€ 4,43
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,53*
€ 4,20
pro Paar
ab 96 Paar
€ 2,96*
€ 3,52
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,88*
€ 3,43
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,79*
€ 3,32
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,38*
€ 2,83
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 45,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6451
Versand: Lager 6451
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6451
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.