Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neopren Chemikalienschutzhandschuh "Neo-Grip", 45 cm, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6451-3845
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     3845
EAN/GTIN:
     4059276016419
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Neo-Grip Chemikalienschutzhandschuh, schwarz, Volltauchung - Handinnenfläche, Handrücken und Stulpe mit Neopren Beschichtung, Baumwoll-Isofutter, Handinnenfläche und Handrücken zusätzlich mit gerauter Oberfläche, sicherer Griff in feuchter, öliger und fettiger Umgebung und Handhabung mit rutschigen Gegenständen, guter Tragekomfort, gute Abriebwerte für eine lange Standzeit, optimales Tastgefühl, nahtlose Grifffläche, sehr gute Kälte- und Wärmeisolation, Kontakthitzeschutz, empfohlene max. Kontakttemperatur 500 °C, flüssigkeitsdicht, Länge ca. 45 cm
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
schwarz
Material:
Neopren / Träger: Baumwolle Isofutter
Länge:
45 cm
empfohlene max. Kontakthitze:
500 °C
Liste der definierten Prüfchemikalien:
K | L | P | T
Verpackung:
6 Paar / 36 Paar im Karton
Norm:
Kategorie III EN 388:2016 Level 3222C, EN ISO 374-1:2016 Typ B KLPT EN ISO 374-5:2016, EN 551:2006 Level 221, EN 407 34334X
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6451
200
€ 4,99*
ab € 15,19*
€ 34,23*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,74*
€ 37,79*
Preise: Lager 6451
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 34,23*
€ 40,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 33,55*
€ 39,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 31,58*
€ 37,58
pro Paar
ab 6 Paar
€ 23,93*
€ 28,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 23,54*
€ 28,01
pro Paar
ab 20 Paar
€ 22,86*
€ 27,20
pro Paar
ab 36 Paar
€ 18,22*
€ 21,68
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,19*
€ 18,08
pro Paar
Lagerstand: Lager 6451
Versand: Lager 6451
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6451
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
3835
ab € 11,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.