Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhandschuh, Segeltuch, Fauster, 40 cm, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6451-270111
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     270111
EAN/GTIN:
     4059276022199
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzeschutz-Fausthandschuhe
Hitzeschutz-Fäustlinge
Hitzeschutzfauster
Hitzehandschuh
Segeltuch-Fausthandschuh, natur, ca. 40 cm, zweifach komplett gefüttert mit Molton, guter Hitzeschutz, empfohlene max. Kontakthitzetemperatur: 250°C, schnelles An- und Ausziehen, geeignet für Arbeiten mit warmen bis heißen Gegenständen
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
natur
Material:
Segeltuch / Moltonfutter
Länge:
40 cm
empfohlene max. Kontakthitze:
250 °C
Art des Schutzes:
Mechanischer Schutz, Thermische Risiken
Verpackung:
10 Paar / 50 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 Level 1323X EN 407:2004 X2XXXX
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,11*
€ 3,02*
Lager 6451
200
10
€ 4,99*
ab € 1,83*
€ 3,18*
Preise: Lager 6451
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,18*
€ 3,78
pro Paar
ab 25 Paar
€ 2,99*
€ 3,56
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,31*
€ 2,75
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,26*
€ 2,69
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,83*
€ 2,18
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 31,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6451
Versand: Lager 6451
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6451
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.