Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270111/10 Pro-Fit, 270111, Segeltuch-Fausthandschuh, Größe 10 Trägermaterial: Ba


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image1
Image1
Artikel-Nr.:
     260S-1624069
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     270111
EAN/GTIN:
     4059276022199
Suchbegriffe:
Hitzeschutz-Fausthandschuhe
Hitzeschutz-Fäustlinge
Hitzeschutzfauster
Hitzehandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

270111/10 Pro-Fit, 270111, Segeltuch-Fausthandschuh, Größe 10 Trägermaterial: Baumwolle Beschichtung: Segeltuch / Moltonfutter Farbe: natur Norm: Kat. II EN 388:2016 Level 1323X EN 407:2004 X2XXXX, Fabrikat: Fitzner
Weitere Informationen:
ISO-Schnittwert:
X
Rutschsicherheit:
trocken
Normen:
EN 388 EN 407
Trägermaterial:
Baumwolle
Stulpenart:
Sicherheitsstulpe
Abriebfestigkeit:
1
Schnittfestigkeit:
3
Weiterreißfestigkeit:
2
Durchstichfestigkeit:
3
Schnittfestigkeit ISO:
X
Größe:
10
Herstellermarke:
PROFIT
Farbe:
natur
Atmungsaktivität:
2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,11*
€ 3,04*
2 Tage
200
10
€ 4,99*
ab € 1,83*
€ 3,04*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 3,04*
€ 3,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,98*
€ 3,55
pro Paar
ab 25 Paar
€ 2,80*
€ 3,33
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,69*
€ 3,20
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,59*
€ 3,08
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,11*
€ 2,51
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 15,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.