Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IIYAMA TFT GB3271QSU-B1 80cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama G-MASTER GB3271QSU-B1 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER GB3271QSU-B1 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER GB3271QSU-B1 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER GB3271QSU-B1 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER GB3271QSU-B1 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER GB3271QSU-B1 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER GB3271QSU-B1 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER GB3271QSU-B1 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER GB3271QSU-B1 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER GB3271QSU-B1 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER GB3271QSU-B1 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER GB3271QSU-B1 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER GB3271QSU-B1 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     643-443638
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     GB3271QSU-B1
EAN/GTIN:
     4948570118168
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Gaming Monitor
Iiyama Monitore
IIYAMA TFT GB3271QSU-B1 80cm
31.5"/2560x1440/DP/HDMI/USB/LS/HöV
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
€ 4,50*
ab € 280,57*
€ 307,14*
3 Tage
14
€ 8,00*
ab € 282,85*
€ 308,62*
Frei Haus
ab € 284,28*
€ 309,84*
€ 6,78*
ab € 283,07*
€ 310,01*
Frei Haus
ab € 283,67*
€ 310,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,14*
€ 365,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,86*
€ 365,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,84*
€ 358,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,51*
€ 354,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,57*
€ 333,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70-450BL1
ab € 102,53*
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70-810BL2
ab € 131,71*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550BLACK
ab € 29,83*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550DBLACK
ab € 38,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.