Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-172683 Herst.-Nr.: CM997A EAN/GTIN: 885631448311 |
| |
|
| | |
| HP Tinte mattschwarz 775ml No.761 775ml, f. DJ T7100
Kompatible Geräte: | | HP: | DesignJet T 7100; DesignJet T 7100 42 inch; DesignJet T 7100 60 inch; DesignJet T 7100 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatronen hp, druckerpatrone |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 240,88* | € 265,57* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 241,78* | € 267,11* | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 243,38* | € 267,98* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 246,56* | € 274,35* | | | | Lager 643 | | | | | | € 4,50* | ab € 252,30* | € 277,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|