Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6963-cm997a Herst.-Nr.: cm997a EAN/GTIN: 0885631448311 |
| |
|
| | |
| HP 761 Tinte matt schwarz 750ml für DnJ T7100
Kompatible Geräte: | | HP: | DesignJet T 7100; DesignJet T 7100 42 inch; DesignJet T 7100 60 inch; DesignJet T 7100 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatrone hp schwarz, druckerpatrone, druckerpatrone hp, hp761 761 |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 230,34* | € 260,06* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 233,89* | € 261,02* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 233,15* | € 261,35* | | | | | 17 Tage | | | | | € 3,90* | ab € 240,33* | € 268,64* | | | | Lager 6963 | | | | | | € 4,50* | ab € 242,97* | € 270,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6963 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6963 | | Versand: Lager 6963 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6963 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|