Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 761 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 775 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 761 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 775 ml
HP 761 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 775 ml
HP 761 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 775 ml
HP 761 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 775 ml
HP 761 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 775 ml
HP 761 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 775 ml
HP 761 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 775 ml
HP 761 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 775 ml
HP 761 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 775 ml
HP 761 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 775 ml
Artikel-Nr.:
     C2572-CM997A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CM997A
EAN/GTIN:
     778888686431
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Konzipiert für Kunden, die Drucke in vielen Anwendungsbereichen herstellen, z. B. kostengünstige CAD-Schwarzweißzeichnungen und GIS-Dokumente.
Die HP 761 Mattschwarz DesignJet Tintenpatrone (775 ml) ermöglicht den kostengünstigen Druck gestochen scharfer, außerordentlich detailgenauer Zeichnungen. Dieses Original HP Zubehör ermöglicht Druckvorgänge mit geringem Aufwand und hoher Produktivität, sodass Sie problemlos drucken und Top-Ergebnisse liefern können.
Weitere Informationen:
Paletten Größe (B x T x H):
1219 x 1016 x 1612 mm
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Produkte pro größerem Hauptkarton (Umkarton):
10 Stück(e)
Bruttogewicht größerer Hauptkarton (Umkarton):
11.54 g
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
25.44 Pfund
HP GTIN (EAN/UPC):
885631448311
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
40 - 55 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur:
20 - 25 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
8 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Mattschwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP DesignJet T7100
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen:
1
Volumen schwarze Tinte:
775 ml
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code:
CM997A
Ursprungsland:
Singapur
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Breite:
324 mm
Tiefe:
120 mm
Höhe:
64 mm
Gewicht:
1000 g
Verpackungsbreite:
324 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Verpackungshöhe:
64 mm
Paketgewicht:
1090 g
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
5 Stück(e)
Packungsinhalt:
Tintenpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet T 7100; DesignJet T 7100 42 inch; DesignJet T 7100 60 inch; DesignJet T 7100 Series
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 230,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,06*
€ 309,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,18*
€ 302,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,54*
€ 282,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,32*
€ 280,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,34*
€ 274,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.