Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI™ Extender mit IR, 60m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     642-IDATA-EXT-E70I
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     IDATA-EXT-E70I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Extender
hdmi extender
Dieser HDMI Extender ermöglicht die Übertragung von HDTV-Signalen mit einem Netzwerkkabel Cat. 5e / 6 / 6A / 7 über lange Distanzen. Mit einem hochwertigen Netzwerkkabel aus Kupfer können bis zu 60 m Länge mit einer Videoauflösung von 1080p erreicht werden. Dank der automatischen Anpassung können die Einstellungen entsprechend der unterschiedlichen Kabellänge von 1 bis 60 m verändert werden, um bestmögliche Sicht zu erzielen. Dieses Modell ist mit einer Infrarot-Synchronisationstechnik ausgestattet. Eigenschaften • Ermöglicht die einfache Erweiterung des HDTV-Signals bis zu 60 m über ein Kupfer-Netzwerkkabel Cat. 6 / 6A / 7 • Mit automatischer Einstellung basierend auf dem verwendeten Netzwerkkabeltyp und Infrarot • Unterstützte Auflösungen: 480i / 60Hz, 480p / 60Hz, 576i / 50Hz, 576p / 50Hz , 720p / 50/60Hz, 1080i / 50/60Hz, 1080p / 50/60Hz • Maximal unterstützte Videoauflösung: 1080p • Unterstützte Bandbreite: 10.2 Gbps • Unterstützt deep color 8 bit • Unterstützt PCM Stereo Audio • Kompatibel mit HDCP 1.3 • Unterstützt 3D • Infrarot-Fernbedienung: unterstützt 20-60 kHz • Verbrauch: Sender: Senderanschlüsse • Leistungsaufnahme DC 5V • Eingangssignal HDMI • Infrarot-Signalausgang zum Anschluss eines Infrarot-Senders • Reset-Knopf • Ausgangssignal RJ45 • LED-Anzeige für das HDMI-Signal Empfängeranschlüsse • Reset-Knopf • Signaleingang RJ45 • LED-Anzeige für Verbindungsstatus • Leistungsaufnahme DC 5V • HDMI-Signalausgang • Signaleingang Infrarot Abmessungen • Breite: 71,6 mm • Tiefe: 66,6 mm • Höhe: 24,8 mm Zertifizierungen • FCC • RoHS • WEEE Lieferumfang • 1x Sender HDMI zu LAN • 1x Empfänger LAN zu HDMI • 2x Netzteil DC5V1A • 1x Anschluss Infrarot-Verlängerung • 1x Infrarot-Verlängerung Empfänger • 1x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Videonorm:
PAL
Anzahl der Kameraeingänge:
1
Anzahl der Monitorausgänge:
1
Mit Durchschleiffunktion:
false
Automatische Sequenz:
false
Videoverlustfunktion:
false
OSD-Programmierung:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle:
false
Textgenerator:
false
Vollbild bei Alarm:
false
Automatische Alarmabhandlung:
false
Weitere Suchbegriffe: Extender, HDMI
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 47,56*
€ 61,94*
€ 6,78*
ab € 48,30*
€ 62,70*
Lager 642
€ 4,90*
ab € 48,52*
€ 62,72*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 60,90*
€ 76,96*
6 Tage
1
€ 6,99*
ab € 68,28*
€ 85,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Techly
IDATA-HDMI2-RIP4KT
€ 25,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.