Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI 4K 60Hz High Speed Anschlusskabel mit Ethernet, schwarz, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Techly ICOC HDMI2-4-010T HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Techly ICOC HDMI2-4-010T HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Techly ICOC HDMI2-4-010T HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Techly ICOC HDMI2-4-010T HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Techly ICOC HDMI2-4-010T HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Techly ICOC HDMI2-4-010T HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Techly ICOC HDMI2-4-010T HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Techly ICOC HDMI2-4-010T HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Techly ICOC HDMI2-4-010T HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Techly ICOC HDMI2-4-010T HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Techly ICOC HDMI2-4-010T HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Techly ICOC HDMI2-4-010T HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Techly ICOC HDMI2-4-010T HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Techly ICOC HDMI2-4-010T HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Techly ICOC HDMI2-4-010T HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Techly ICOC HDMI2-4-010T HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Techly ICOC HDMI2-4-010T HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     642-ICOC-HDMI2-4-010T
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICOC-HDMI2-4-010T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Dreifach geschirmtes HDMI Kabel mit widerstandsfähigen Steckverbindern Dieses Kabel erfüllt den HDMI Standard. Alle Kabelmaterialien sind 100% RoHS-konform und bleifrei Anschlüsse: HDMI 19-poliger Stecker auf HDMI 19-poliger Stecker Bidirektionale Übertragung bis zu 100 Mbps Unterstützt HD-Auflösungen über 1080p und Deep Color Kompatibel mit HDMI High-Speed PVC-umspritzte Tülle HDMI Ethernet Channel: unterstützt Internet über HDMI (HEC) Audio Return Channel (ARC) Unterstützt 3D: Ausgabe für große 3D-Video-Formate, auch für Spiele und 3D Heimkino-Anwendungen Unterstützt eine Auflösung von Ultra HD (4K) Allgemeine Informationen Bandbreite: 18 Gbps Maximale Auflösung: 4096×2160 @ 60 Hz 600 MHz Unterstützt HEC Kabel und Steckverbinder 2x HDMI19-poliger Stecker Vergoldete Kontakte Schirmung: Aluminiumfolie und Geflecht Innenleiter: AWG 30 Kabeldurchmesser: 6,0 mm Spezifikationen Unterstützt YCbCr 4:2:0 Unterstützt 32 Audiokanäle Unterstützt 1536 kHz Audio Unterstützt 4 Audio-Streams Unterstützt Display 21:9 Elektrische Informationen Nennstrom: 0,5 A DC Prüfspannung: 300 V DC Isolationswiderstand : 50 MOhm Leitfähiger Widerstand: 2 Ohm Normen und Zertifizierungen UL 20276 ISO 9002 RU EC Verpackungsinhalt 1x HDMI Kabel
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Anzahl der Pole Anschluss 1:
19
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
19
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: HDMI, Anschlusskabel, Stecker-Stecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 642
1
€ 4,90*
ab € 2,40*
€ 3,63*
1
€ 6,78*
ab € 4,01*
€ 6,09*
2 Tage
14
1
€ 4,90*
ab € 4,03*
€ 6,12*
6 Tage
14
4
€ 6,99*
ab € 6,77*
€ 9,90*
5 Tage
13
1
€ 1,00*
ab € 9,65*
€ 13,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.