|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1752-ICOC-HDMI2-4-010T Herst.-Nr.: ICOC-HDMI2-4-010T EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Dreifach geschirmtes HDMI Kabel mit widerstandsfähigen Steckverbindern Dieses Kabel erfüllt den HDMI Standard. Alle Kabelmaterialien sind 100% RoHS-konform und bleifrei Anschlüsse: HDMI 19-poliger Stecker auf HDMI 19-poliger Stecker Bidirektionale Übertragung bis zu 100 Mbps Unterstützt HD-Auflösungen über 1080p und Deep Color Kompatibel mit HDMI High-Speed PVC-umspritzte Tülle HDMI Ethernet Channel: unterstützt Internet über HDMI (HEC) Audio Return Channel (ARC) Unterstützt 3D: Ausgabe für große 3D-Video-Formate, auch für Spiele und 3D Heimkino-Anwendungen Unterstützt eine Auflösung von Ultra HD (4K) Allgemeine Informationen Bandbreite: 18 Gbps Maximale Auflösung: 4096×2160 @ 60 Hz 600 MHz Unterstützt HEC Kabel und Steckverbinder 2x HDMI19-poliger Stecker Vergoldete Kontakte Schirmung: Aluminiumfolie und Geflecht Innenleiter: AWG 30 Kabeldurchmesser: 6,0 mm Spezifikationen Unterstützt YCbCr 4:2:0 Unterstützt 32 Audiokanäle Unterstützt 1536 kHz Audio Unterstützt 4 Audio-Streams Unterstützt Display 21:9 Elektrische Informationen Nennstrom: 0,5 A DC Prüfspannung: 300 V DC Isolationswiderstand : 50 MOhm Leitfähiger Widerstand: 2 Ohm Normen und Zertifizierungen UL 20276 ISO 9002 RU EC Verpackungsinhalt 1x HDMI Kabel Weitere Informationen:  |  | Länge: | 1 m | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 19 | Steckverbindertyp Anschluss 1: | sonstige | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 19 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | sonstige | Ausführung Anschluss 2: | Stecker |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: HDMI, Anschlusskabel, Stecker-Stecker |
|  |  |
| |