Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 642-ICOC-HDMI-4-015NWT Herst.-Nr.: ICOC-HDMI-4-015NWT EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | High Speed HDMI Kabel mit EthernetAnschlüsse: HDMI A 19-poliger Stecker auf HDMI A 19-poliger SteckerHDCP kompatibelUnterstützt eine Internetverbindung über HDMI (HEC) Audio Return Channel (ARC) Max. Auflösung: 4096x2160 @ 24 HzUnterstützt DSC und sYCC601Unterstützung von Deep Color und x.v. ColorVergoldete KontakteFarbe: Weiß Verpackungsinhalt1x High Speed HDMI Kabel Weitere Informationen:  |  | Länge: | 1.5 m | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 19 | Steckverbindertyp Anschluss 1: | sonstige | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 19 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | sonstige | Ausführung Anschluss 2: | Stecker |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: HDMI, Kabel, 3D, 4096x2160 @ 24Hz, Ethernet |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 642 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 2,01* | € 3,10* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 2,24* | € 3,45* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 2,25* | € 3,46* |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 3,65* | € 5,60* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 9,90* | ab € 3,97* | € 6,10* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 642 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 642 |  | Versand: Lager 642 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|