Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, weiß, 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-ICOC-HDMI-4-015NWT
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICOC-HDMI-4-015NWT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
High Speed HDMI Kabel mit EthernetAnschlüsse: HDMI A 19-poliger Stecker auf HDMI A 19-poliger SteckerHDCP kompatibelUnterstützt eine Internetverbindung über HDMI (HEC) Audio Return Channel (ARC) Max. Auflösung: 4096x2160 @ 24 HzUnterstützt DSC und sYCC601Unterstützung von Deep Color und x.v. ColorVergoldete KontakteFarbe: Weiß Verpackungsinhalt1x High Speed HDMI Kabel
Weitere Informationen:
Länge:
1.5 m
Anzahl der Pole Anschluss 1:
19
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
19
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: HDMI, Kabel, 3D, 4096x2160 @ 24Hz, Ethernet
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.