Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DisplayPort auf VGA Anschlusskabel Schwarz 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     642-ICOC-DSP-V-018
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICOC-DSP-V-018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Einfache Anbindung von Computern mit DisplayPort-Anschluss an VGA-Monitore/-Projektoren etc. Bietet ein hochwertiges digitales Videosignal – besonders geeignet für die weitere Benutzung älterer Geräte mit VGA-AnschlussUnterstützt Farbtiefe, Anwendungen mit Hochfrequenzband bis 10,8 Gbps und Auflösungen bis zu 1080p am Monitor 1920x1200 (WUXGA) Kompaktes Design für einfachen Anschluss und strukturierte KabelführungPlug & PlayKompatibel mit Windows und Mac Normen und ZertifizierungenUL 20276 Anschlüsse 1x DisplayPort 20-poliger Stecker1x VGA 15-poliger SteckerVernickelte SteckverbinderKontaktmaterial: VergoldetUmspritzte PVC-Tülle KabelInnenleiter: AWG 28Prüfspannung: 300 V DCThermo-KunststoffgehäuseGeschirmt Allgemeine InformationenMaximaler Single Link Bereich: 1920x1200, 1080pVGA-Auflösung bis 1920x1200Frequenz: 154 MHz / 144 MHz Verpackungsinhalt1x Konverterkabel DisplayPort auf VGA
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
DisplayPort (DP)
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
D-Sub
Länge:
1.8 m
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 642
€ 4,90*
ab € 15,86*
€ 21,87*
€ 6,78*
ab € 16,89*
€ 22,84*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 16,82*
€ 22,85*
€ 6,90*
ab € 17,87*
€ 24,22*
€ 5,95*
ab € 20,91*
€ 27,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.