Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DisplayPort auf VGA Anschlusskabel Schwarz 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-ICOC-DSP-V-018
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICOC-DSP-V-018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
• Einfache Anbindung von Computern mit DisplayPort-Anschluss an VGA-Monitore/-Projektoren etc. • Bietet ein hochwertiges digitales Videosignal – besonders geeignet für die weitere Benutzung älterer Geräte mit VGA-Anschluss • Unterstützt Farbtiefe, Anwendungen mit Hochfrequenzband bis 10,8 Gbit/s und Auflösungen bis zu 1080p am Monitor 1920 x 1200 (WUXGA) • Kompaktes Design für einfachen Anschluss und strukturierte Kabelführung • Plug & Play • Kompatibel mit Windows und Mac Normen und Zertifizierungen • UL 20276 Anschlüsse • 1x DisplayPort 20-poliger Stecker • 1x HD 15-poliger Stecker • Vernickelte Steckverbinder • Kontaktmaterial: Vergoldet • Umspritzte PVC-Tülle Kabel • 28 AWG Ader • Prüfspannung: 300 V DC • Thermo-Kunststoffgehäuse • Geschirmt Allgemeine Informationen • Maximaler Single Link Bereich: 1920 x 1200, 1080p • VGA-Auflösung bis 1920 x 1200 • Frequenz: 154 MHz / 144 MHz Verpackungsinhalt • Konverter DisplayPort zu VGA
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
D-Sub
Länge:
1.8 m
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.