Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 642-ICOC-DSP-H-030 Herst.-Nr.: ICOC-DSP-H-030 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | • Konvertiert das DisplayPort-Signal in ein HDMI-Signal • Bietet ein hochwertiges digitales Videosignal - besonders geeignet für den Einsatz neuer Quellen mit vorhandenem DisplayPort-/HDMI-Monitor • Unterstützt Deep Color sowie Anwendungen mit einer Bandbreite von 10,8 Gbps und Auflösungen bis 1920x1200 • Kompaktes Design für einfaches Anschließen und strukturierte Kabelführung Normen und Zertifizierungen • UL 20276 Anschlüsse • 1x DisplayPort 20-poliger Stecker • 1x HDMI 19-poliger Stecker • Kontaktmaterial: vernickelt • Umspritzte PVC-Tülle mit Knickschutz Kabel • Innenleiter: AWG 30 • Prüfspannung: 300 V DC • Geschirmt Allgemeine Informationen • Unterstützt 8-Bit- und 10-Bit Deep Color • Bandbreite 10,8 Gbps • Einseitige Signalrichtung Verpackungsinhalt • Konverterkabel DisplayPort auf HDMI Weitere Informationen:  |  | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 1: | DisplayPort (DP) | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 2: | HDMI | Länge: | 3 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, hdmi kabel typ-a auf displayport, DisplayPort, HDMI, Anschlusskabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 642 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 12,22* | € 17,12* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 13,35* | € 18,69* |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 13,37* | € 18,72* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 13,73* | € 19,22* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 16,18* | € 22,42* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 642 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 642 |  | Versand: Lager 642 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|