|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1752-ICOC-DSP-H-030 Herst.-Nr.: ICOC-DSP-H-030 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | • Konvertiert das DisplayPort-Signal in ein HDMI-Signal • Bietet ein hochwertiges digitales Videosignal - besonders geeignet für den Einsatz neuer Quellen mit vorhandenem DisplayPort-/HDMI-Monitor • Unterstützt Deep Color sowie Anwendungen mit einer Bandbreite von 10,8 Gbps und Auflösungen bis 1920x1200 • Kompaktes Design für einfaches Anschließen und strukturierte Kabelführung Normen und Zertifizierungen • UL 20276 Anschlüsse • 1x DisplayPort 20-poliger Stecker • 1x HDMI 19-poliger Stecker • Kontaktmaterial: vernickelt • Umspritzte PVC-Tülle mit Knickschutz Kabel • Innenleiter: AWG 30 • Prüfspannung: 300 V DC • Geschirmt Allgemeine Informationen • Unterstützt 8-Bit- und 10-Bit Deep Color • Bandbreite 10,8 Gbps • Einseitige Signalrichtung Verpackungsinhalt • Konverterkabel DisplayPort auf HDMI Weitere Informationen:  |  | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 1: | DisplayPort (DP) | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 2: | HDMI | Länge: | 3 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, hdmi kabel typ-a auf displayport, DisplayPort, HDMI, Anschlusskabel |
|  |  |
| |